| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1779020 Herst.-Nr.: SCR4-W22-3.5-SD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24V ac/dc Anzahl der Kanäle = 1 Sicherheitskontakte = 4 Funktion = Zweihandsteuerung Hilfsschalter = 3 Anschluss Typ = Schraubbefestigung Konfigurierbar = Ja Tiefe = 114.5mm Länge = 22.5mm Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24V ac/dc | Anzahl der Kanäle: | 1 | Sicherheitskontakte: | 4 | Funktion: | Zweihandsteuerung | Hilfsschalter: | 3 | Anschluss Typ: | Schraubbefestigung | Konfigurierbar: | Ja | Tiefe: | 114.5mm | Länge: | 22.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, schutztürwächter, 1779020, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Bernstein AG, SCR4W2235SD, Relays, Safety Relays, Relays & Signal Conditioning |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,40* | € 160,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,14* | € 167,92* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 146,27* | € 171,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,02* | € 171,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,31* | € 174,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|