| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1779628 Herst.-Nr.: EVB-LAN9252-ADD-ON EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Zum Einsatz mit = Beckhoff EL9800 EtherCAT-Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = LAN9252 Kit-Name = LAN9252-Add-On for EL9800 Development Platform
EVB-LAN9252-ADD-ON wurde zur Verwendung als Zusatzplatine (ESC-Platine) mit der Beckhoff EL9800 EtherCAT Evaluierungsplatine entwickelt. Diese Platine unterstützt die SPI- und DIGIO PDI-Betriebsmodi von LAN9252.Der EVB-LAN9252-DIGIO unterstützt Optionen zur Auswahl von DIG-IO PDI- und SPI-Konfigurationen. Das integrierte EEPROM dient zum Speichern der EtherCAT-Konfiguration Das EVB-LAN9252-ADD-ON unterstützt zwei integrierte PHY über integrierte RJ45-Steckverbinder. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Zum Einsatz mit: | Beckhoff EL9800 EtherCAT-Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | LAN9252 | Kit-Name: | LAN9252-Add-On for EL9800 Development Platform |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, eval board, 1779628, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, EVBLAN9252ADDON, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |