Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 PIC32MX MIPS32 32bit SMD 128 KB QFN 28-Pin 40MHz 32 KB RAM USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1779758
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX250F128B-I/ML
EAN/GTIN:
     5059045710455
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = PIC32MX
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = MIPS32
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 32 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der I2C-Kanäle = 2
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0

Bis zu 50 MHz/83 DMIPS, 32-Bit-RISC-CPU mit 0,5 mA/MHz Stromverbrauch (typisch) Zwei I2S/SPI-Module für Codec und serielle Kommunikation Peripheral Pin Select-(PPS-)Funktionalität Paralleler Masteranschluss (PMP) für Grafikschnittstellen Full-Speed-Gerät/Host/OTG; USB-2.0-kompatibel Ladezeit-Messeinheit (CTMU): Unterstützt kapazitive mTouchTM-Berührungssensoren und Schieber Bietet hochauflösende Zeitmessung (1 ns) On-Chip-Temperaturmessung Temperaturbereich: –40° C bis 105 °C
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32MX
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
MIPS32
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
32 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der I2C-Kanäle:
2
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0
Weitere Suchbegriffe: 1779758, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MX250F128BIML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.