Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Reflektor für Serie E39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1780230
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E39-F2
EAN/GTIN:
     5059039391950
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Umlenkspiegelsäule
einweg-lichtschranke
Zubehörtyp = Reflektor
Zur Verwendung mit = Serie E39

Serie E32 LWL-Sensorköpfe. Verschiedene Formate für einen großen Anwendungsbereich. IP67 (IP50 E32-L25) Alle Fasern bestehen aus 2 m langem schwarzem PE. Zulässiger min. Biegeradius: 25 mm Die Länge ist mit dem mitgelieferten Schneidwerkzeug zum Einsetzen in Verstärker-Klemmöffnungen anpassbar. Betriebstemperaturbereich: -40 bis +70 °C Ultraflache Durchgangsstrahl-Faser für Wafer-Mapping
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Reflektor
Zur Verwendung mit:
Serie E39
Weitere Suchbegriffe: 1780230, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Omron, E39F2, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,93*
€ 71,50*
€ 6,90*
ab € 52,01*
€ 72,21*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,78*
€ 72,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,97*
€ 76,92*
€ 5,46*
ab € 64,91*
€ 80,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.