Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Tafelmontage Diode, 1600V / 320A, 3-Pin MAGN-A-PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1780776
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKD320-16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = MAGN-A-PAK
Dauer-Durchlassstrom max. = 320A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.28V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 10.6kA

Gleichrichter Standard Recovery, über 40 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
MAGN-A-PAK
Dauer-Durchlassstrom max.:
320A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.28V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
10.6kA
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, diodenmodul, 1780776, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSVSKD32016PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
Frei Haus
ab € 141,07*
€ 183,96*
1
€ 6,90*
ab € 194,27*
€ 278,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 367,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.