Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 320A; MAGN-A-Pak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKD320-16PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKD320-16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,28V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 10,11kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Herstellerserie: VS-VSKD320
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, diodenmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 141,07*
€ 183,96*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 194,27*
€ 278,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.