Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom ACPL SMD Optokoppler DC-In / IGBT-Gate-Treiber, MOSFET-Out, 16-Pin SO, Isolation 5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom ACPL SMD Optokoppler DC-In / IGBT-Gate-Treiber, MOSFET-Out, 16-Pin SO, Isolation 5 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-1783134
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-337J-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = IGBT-Gate-Treiber, MOSFET
Durchlassspannung max. = 1.95V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 16
Gehäusetyp = SO
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 80ns
Eingangsstrom max. = 400 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 45ns
Serie = ACPL

Smart-Gate-Drive-Optokoppler, Broadcom. Die optisch isolierten Gatter-Ansteuerungsgeräte von Avago Technologies wurden zum Ansteuern von IGBT- und Leistungs-MOSFET-Transistoren entwickelt. Die hochintegrierten intelligenten Gate-Ansteuerungs-Optokoppler bieten integrierte Schutzmerkmale: aktive Miller-Klemme, Unterspannungsabschaltung, Fehler- und UVLO-Statusrückmeldung sowie Entsättigungserkennung. Neben den Schutzfunktionen bietet Avago Technologies auch einen integrierten DC/DC-Controller zur potenzialfreien Stromversorgung. Die isolierten Gate-Ansteuerungs-Optokoppler sind ideal für den Einsatz in Motorsteuerungs- und Leistungswandlungs-Anwendungen geeignet. Diese Lösung isoliert und schützt Logiksignale vor hohen Spannungen.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
IGBT-Gate-Treiber, MOSFET
Durchlassspannung max.:
1.95V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
16
Gehäusetyp:
SO
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
80ns
Eingangsstrom max.:
400 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
45ns
Serie:
ACPL
Weitere Suchbegriffe: igbt, 1783134, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACPL337J000E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,72*
2 Tage
1863
1
€ 14,99*
ab € 3,67*
€ 10,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 257,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Broadcom
ACPL-337J-500E
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.