| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1783329 Herst.-Nr.: 1783329 EAN/GTIN: 5059045047971 |
| |
|
| | |
| Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeughalter Material/Stoff = Kunststoff Satz Inhalt = Schraubenschlüsselhalter
RS PRO Kunststoff-Schraubenschlüsselhalter Dieser Durable Kunststoffschlüsselhalter von unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO bietet eine hervorragende Aufbewahrungslösung für Schraubenschlüssel in verschiedenen Größen und Materialien. Der Halter kann an einer Wand oder einer ebenen Fläche in einer Reihe von Anwendungen wie einer Garage oder zu Hause befestigt werden und ist ideal für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Das Kunststoffdesign sorgt für eine sichere Aufbewahrungslösung, die Kratzer oder Markierungen auf Ihren Schraubenschlüsseln verhindert. Der Kunststoffschlüssel RS PRO hält 8 Schraubenschlüssel, so dass sie jederzeit in Ordnung und im Blick bleiben, wenn sie nicht verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile • Aus hochwertigem Durable Kunststoff • hält bis zu 8 Schraubenschlüssel gleichzeitig • Ideal für den Einsatz in einer Reihe von Anwendungen mit begrenztem Platzangebot • Verhindert Kratzer oder Beschädigungen von Werkzeugen und Zubehör • Halten Sie Ihre Schlüssel in der Nähe Häufige Anwendungen Das RS PRO Kunststoff-Schraubendrehergestell kann in einer Vielzahl von Anwendungen und Arbeitsumgebungen eingesetzt werden, insbesondere in Umgebungen mit begrenztem Lagerraum. Der Halter ist ideal für den Einsatz in: • Lagerhäuser • Werkstätten • Autowerkstätten • Fließbänder • Heimgebrauch Wie wird ein Werkzeughalter befestigt? Der RS PRO Kunststoff-Schraubenschlüsselhalter eignet sich ideal für die Verwendung mit einer Vielzahl von RS PRO-Werkzeugplatten für die Kunststoff- oder Stahlwandmontage (( 178-3336) 178-3336 ,( 178-3327) 178-3327 ). Andere Arten von Werkzeughaltern? Werkzeughalter sind in einer Reihe von Materialien wie Hartmetall, Stahl und Kunststoff erhältlich und variieren in der Größe, um verschiedene Anwendungen und Werkzeuge aufzunehmen. Am häu Weitere Informationen: | | Werkzeugaufbewahrungsart: | Werkzeughalter | Material/Stoff: | Kunststoff | Satz Inhalt: | Schraubenschlüsselhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochplatte zur warenpräsentation, 1783329, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugwände, Haken & Halter, RS PRO, 4552355, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Racks, Hooks & Holders |
| | |
| |