Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 9.1L Polypropylen Eurobehälter , Weiß 132mm x 350mm x 205mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 9.1L Polypropylen Eurobehälter , Weiß 132mm x 350mm x 205mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1783343
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1783343
EAN/GTIN:
     5059045048107
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Deckeltyp = Ohne Deckel
Höhe = 132mm
Breite = 350mm
Tiefe = 205mm
Kapazitätsvolumen = 9.1L
Farbe = Weiß
Material = Polypropylen
Stapelbar = Ja

RS Pro 9,1 l weiße PP-Eurobehälter, 132 mm x 350 mm x 205 mmDiese RS Pro Euro-Behälter sind ideal für den Einsatz in hygienischen Aufbewahrungsbehältern dank ihres antibakteriellen Zusatzstoffs, der bis zu 99,9 % wirksam gegen Bakterien ist. Sie sind in sechs verschiedenen Größen erhältlich und Teil der umfangreichen RS Pro Serie von Aufbewahrungsbehältern.Die elektrisch geladenen Atoms (Ionen), die bei der Herstellung dieser Kästen verwendet werden, töten kranken Bakterien wie MRSA, E-Coli und Salmonellen ab. Dank der robusten Konstruktion der Behälter mit verstärktem Boden, Seiten und Stapelrand werden Ihre Produkte auch sicher gelagert. Wenn Sie eine Reihe dieser Kästen an geschlitzten (Lüftungsschlitzen) Platten befestigen müssen, können Sie sie durch die starke Lippe an der Rückseite des Behälters leicht und sicher montieren. Diese RS Pro Behälter können in einer Reihe von hygienisch empfindlichen Bereichen wie z. B. in der Lebensmittelzubereitung, im Bildungsbereich oder im Gesundheitswesen verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Euro container (standardised European size) • Weiß • Kein Deckel LID • Polypropylene (PP) plastic • Höhe: 132 mm • Width of 350 mm • Depth of 205 mm • Volumenkapazität von 9,1 l • Stapelbar • Index card slotRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Deckeltyp:
Ohne Deckel
Höhe:
132mm
Breite:
350mm
Tiefe:
205mm
Kapazitätsvolumen:
9.1L
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter weiß, euro normbehälter, 1783343, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsboxen, RS PRO, 011748AB, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,84*
€ 75,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,09*
€ 73,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,42*
€ 68,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,26*
€ 64,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,99*
€ 63,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.