Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 77L Polypropylen Behälter, Gelb 600mm x 400mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 77L Polypropylen Behälter, Gelb 600mm x 400mm x 400mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1783348
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1783348
EAN/GTIN:
     5059045048152
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Deckeltyp = Beigefügt
Höhe = 600mm
Breite = 400mm
Tiefe = 400mm
Kapazitätsvolumen = 77L
Farbe = Gelb
Verriegelbar = Ja
Material = Polypropylen
Stapelbar = Ja
Eurobox = Ja

RS Pro 77 L gelber PP-Behälter mit Deckel, 600 mm x 400 mm x 400 mmDieser RS Pro Behälter mit befestigtem Deckel ist ideal für eine Reihe von Anwendungen, bei denen eine sichere Lagerung oder ein sicherer Transport unerlässlich ist. Es handelt sich um eine ″Eurobox″, die eine europäische Standardgröße verwendet, die sicherstellt, dass sie sicher auf europäischen Universalpaletten gestapelt werden kann. Er hat ein Volumen von 77 Liter und eine robuste Konstruktion, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Waren sicher aufbewahrt werden. Der Polypropylen-Kunststoff (PP) des Behälters schützt Ihre gelagerten Gegenstände vor Stößen sowie vor kalten und heißen Bedingungen (von -20 °C bis +40 °C). Der von uns verarbeitete Kunststoff ist ebenfalls umweltfreundlich. Wenn sie nicht verwendet werden, können die Boxen ineinander ″verschachtelt″ werden, um Platz zu sparen. Es gibt auch einen Platz für einen Etikettenhalter (separat erhältlich), der bei der Organisation hilft. Die RS Pro Serie von Behältern mit Deckel umfasst eine Reihe von Größen und Farben, die Ihnen bei der Kategorisierung, Lagerung und dem Transport Ihrer Waren helfen.Eigenschaften und Vorteile• Behälter mit angebautem Deckel • gelb • Polypropylene (PP) plastic • Abmessungen: 600 mm x 400 mm x 400 mm • Tiefe von 400 mm • Höhe: 600 mm • Volumenkapazität von 77 l • Eurobox (standardisierte europäische Größe) • Stapelbar • Verriegelbar (mit Kabelbindern oder ähnlichen)RS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Deckeltyp:
Beigefügt
Höhe:
600mm
Breite:
400mm
Tiefe:
400mm
Kapazitätsvolumen:
77L
Farbe:
Gelb
Verriegelbar:
Ja
Material:
Polypropylen
Stapelbar:
Ja
Eurobox:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro normbehälter gelb, euro normbehälter, euro-behälter 60 cm hoch, 1783348, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsboxen, RS PRO, ALC6440YW, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.