Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 65L Polypropylen Behälter , Gelb 600mm x 400mm x 365mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 65L Polypropylen Behälter , Gelb 600mm x 400mm x 365mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1783352
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1783352
EAN/GTIN:
     5059045048190
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Deckeltyp = Beigefügt
Höhe = 600mm
Breite = 400mm
Tiefe = 365mm
Kapazitätsvolumen = 65L
Farbe = Gelb
Verriegelbar = Ja
Material = Polypropylen
Stapelbar = Ja
Eurobox = Ja

RS Pro
Weitere Informationen:
Deckeltyp:
Beigefügt
Höhe:
600mm
Breite:
400mm
Tiefe:
365mm
Kapazitätsvolumen:
65L
Farbe:
Gelb
Verriegelbar:
Ja
Material:
Polypropylen
Stapelbar:
Ja
Eurobox:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro normbehälter, 1783352, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsboxen, RS PRO, ALC6436YW, Storage & Shelving, Storage Boxes, Access, Storage & Material Handling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.