Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 56L Polypropylen Behälter , Gelb 600mm x 400mm x 310mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 56L Polypropylen Behälter , Gelb 600mm x 400mm x 310mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1783356
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1783356
EAN/GTIN:
     5059045048237
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Deckeltyp = Beigefügt
Höhe = 600mm
Breite = 400mm
Tiefe = 310mm
Kapazitätsvolumen = 56L
Farbe = Gelb
Verriegelbar = Ja
Material = Polypropylen
Stapelbar = Ja
Eurobox = Ja

RS Pro
Weitere Informationen:
Deckeltyp:
Beigefügt
Höhe:
600mm
Breite:
400mm
Tiefe:
310mm
Kapazitätsvolumen:
56L
Farbe:
Gelb
Verriegelbar:
Ja
Material:
Polypropylen
Stapelbar:
Ja
Eurobox:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro normbehälter, 1783356, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsboxen, RS PRO, ALC6431YW, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.