Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Siliconix TrenchFET SQ2364EES-T1_GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 2 A 3 W, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1783708
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQ2364EES-T1_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 2 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = TrenchFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 600 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 0.46V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 3 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±8 V
Breite = 1.4mm
Höhe = 1.02mm

TrenchFET® Leistungs-MOSFET
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
2 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
TrenchFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
600 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
0.46V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
3 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±8 V
Breite:
1.4mm
Höhe:
1.02mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor, mosfet sot-23, 1783708, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay Siliconix, SQ2364EEST1_GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.