Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Siliconix TrenchFET SQD40031EL_GE3 P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 100 A 136 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1783715
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQD40031EL_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 100 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Serie = TrenchFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 5 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.5V
Verlustleistung max. = 136 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Höhe = 6.22mm

TrenchFET® Leistungs-MOSFET Gehäuse mit niedrigem Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
100 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Serie:
TrenchFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
5 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.5V
Verlustleistung max.:
136 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Höhe:
6.22mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak, 1783715, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay Siliconix, SQD40031EL_GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,80*
1 Tag
10185
5
€ 14,99*
ab € 0,799*
€ 2,14*
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.