Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Siliconix TrenchFET SQ2364EES-T1_GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 2 A 3 W, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Siliconix TrenchFET SQ2364EES-T1_GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 2 A 3 W, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1783877
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQ2364EES-T1_GE3
EAN/GTIN:
     5059045288886
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 2 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = TrenchFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 600 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 0.46V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 3 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±8 V
Breite = 1.4mm
Betriebstemperatur min. = –55 °CV
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
2 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
TrenchFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
600 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
0.46V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
3 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±8 V
Breite:
1.4mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °CV
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23, 1783877, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay Siliconix, SQ2364EEST1_GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.