Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Siliconix TrenchFET SQD40031EL_GE3 P-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 100 A 136 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1783950
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQD40031EL_GE3
EAN/GTIN:
     5059045287650
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 100 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Serie = TrenchFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 5 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.5V
Verlustleistung max. = 136 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodendurchschlagsspannung = 1.5V
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
100 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Serie:
TrenchFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
5 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.5V
Verlustleistung max.:
136 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodendurchschlagsspannung:
1.5V
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak, 1783950, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay Siliconix, SQD40031EL_GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.