Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonitron Summer Dauerton, 82dB, Durchsteckmontage, 1.5V dc→24V dc, Intern, 17.5 x 17.5 x 8.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sonitron Summer Dauerton, 82dB, Durchsteckmontage, 1.5V dc→24V dc, Intern, 17.5 x 17.5 x 8.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1783986
Hersteller:
     Sonitron
Herst.-Nr.:
     SMA-17-P10
EAN/GTIN:
     5059045289142
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 1.5V dc
Versorgungsspannung max. = 24V dc
Schallpegel = 82dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Länge = 17.5mm
Tiefe = 17.5mm
Höhe = 8.5mm
Abmessungen = 17.5 x 17.5 x 8.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 3.45kHz
Versorgungsstrom = 3.3mA

Vierkant-Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Vierkant-Gehäuse für Leiterplattenmontage Signalgeber mit hoher Schallleistung Interne Schaltung für Gleichstrombetrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
1.5V dc
Versorgungsspannung max.:
24V dc
Schallpegel:
82dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Länge:
17.5mm
Tiefe:
17.5mm
Höhe:
8.5mm
Abmessungen:
17.5 x 17.5 x 8.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
3.45kHz
Versorgungsstrom:
3.3mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Schallgeber, Piezo Signalgeber, Piezo-Schallwandler, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, summer sonitron, 1783986, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Sonitron, SMA17P10, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,11*
€ 8,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,70*
€ 8,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.