Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Dauerton Summer
>
Artikel
Sonitron Piezo Buzzer Dauerton, 98dB, Durchsteckmontage, 1.5V dc→15V dc, Intern, ø 24mm, 24 x 24 x 15.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1784024
Hersteller:
Sonitron
Herst.-Nr.:
SMA-24L-P17.5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 1.5V dc
Versorgungsspannung max. = 15V dc
Schallpegel = 98dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 24mm
Länge = 24mm
Tiefe = 24mm
Höhe = 15.5mm
Abmessungen = 24 x 24 x 15.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 3.45kHz
Frequenz min. = 2550Hz
Vierkant-Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Vierkant-Gehäuse für Leiterplattenmontage Signalgeber mit hoher Schallleistung Interne Schaltung für Gleichstrombetrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
1.5V dc
Versorgungsspannung max.:
15V dc
Schallpegel:
98dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
24mm
Länge:
24mm
Tiefe:
24mm
Höhe:
15.5mm
Abmessungen:
24 x 24 x 15.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
3.45kHz
Frequenz min.:
2550Hz
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
Piezo Buzzer
,
Piezo Summer
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
summer sonitron
,
piezo buzzer
,
1784024
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
Sonitron
,
SMA24LP175
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 100dB, Durchsteckmontage, 5V dc→15V dc, Intern, ø 31.25mm, 31.25 (Dia.) x 14mm
RS Pro
7243178
ab € 4,25*
Ähnlich
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 95dB, Durchsteckmontage, 3V dc→30V dc, Intern, ø 23.5mm, 23.5 (Dia.) x 9.5mm
RS Pro
457055
ab € 11,49*
Ähnlich
RS PRO Summer Dauerton, 79dB, Durchsteckmontage, 3V dc→28V dc, Intern, ø 32mm, 32 (Dia.) x 14.7mm
RS Pro
5358304
ab € 3,69*
Ähnlich
RS PRO Summer Dauerton, 93dB, Durchsteckmontage, 3V dc→20V dc, Intern, ø 24.5mm, 24.5 (Dia.) x 16mm
RS Pro
6221348
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen