Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FDBL86066-F085 N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 240 A 300 W, 8-Pin H-PSOF8L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784421
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDBL86066-F085
EAN/GTIN:
     5059045292999
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 240 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = H-PSOF8L
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 4,1 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 300 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Breite = 11.78mm
Höhe = 2.4mm

Merkmale Typischer RDS(on) = 3,3 mΩ bei VGS = 10 V, ID = 80 A Typische Qg(Tot) = 47 nC bei VGS = 10 V, ID = 80 A UIS-Funktionen Anwendungen Automobil-Motorsteuergeräte Antriebsstrang-Management Magnet- und Motortreiber Elektronische Lenkung Integrierter Anlasser/Lichtmaschine Verteilte Stromversorgungsarchitekturen und VRM Hauptschalter-Netzteile für 12-V-Systeme
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
240 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
H-PSOF8L
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
4,1 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
300 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Breite:
11.78mm
Höhe:
2.4mm
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, on semiconductor mosfet, motor controller ic, 1784421, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDBL86066F085, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.