Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 40MHz 16 KB 128 KB Flash SPDIP 28-Pin 6-Kanal x 10 Bit, 6-Kanal x 12 Bit ADC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784843
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ128MC802-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 40MHz
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 16 KB
Instruktionssatz-Architektur = RISC
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Programmspeicher-Typ = Flash
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SPDIP
Pinanzahl = 28
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Anzahl der UART-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 1mm

dsPIC33F Digital Signal Controller. Die digitalen Signalcontroller der Serie dsPIC33F bieten die Leistungsfähigkeit eines DSP mit der Einfachheit eines MCU. Der dsPIC33F-Kern mit 40 MIPS wurde entwickelt, um digitale Filteralgorithmen, digitale Hochgeschwindigkeits-Präzisionsregelkreise und digitale Audio- und Sprachverarbeitung durchzuführen. DSCs der Serie dsPIC33F mit Peripheriegeräten zur Motorsteuerung ermöglichen die Entwicklung von präzisen Hochleistungs-Motorsteuerungssystemen. Die DSCs der Serie dsPIC33F SMPS bieten integrierte Peripheriegeräte, die eigens entwickelt wurden für digitale Hochleistungs-Netzteile. SMPS-Peripheriegeräte umfassen eine hochauflösende Hochgeschwindigkeits-PWM, einen schnellen ADC und analoge Komparatoren.
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
40MHz
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
16 KB
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SPDIP
Pinanzahl:
28
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Anzahl der UART-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
1mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, 1784843, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC33FJ128MC802ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 9,65*
1
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 9,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 105 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 144,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.