Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder 7,6 mm x 380mm, 100 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-178513
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
178513
EAN/GTIN:
5056070949928
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar schwar...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 380mm
Breite = 7,6 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Zugfestigkeit = 539N
Bündeldurchmesser max. = 105mm
Nicht lösbare RS-Nylonkabelbinder von RS Pro. Nicht lösbare RS-Nylonkabelbinder von RS Pro. Ihr Hauptzweck ist die Unterstützung bei sauberen Anlagen, indem die Kabel an einem bestimmen Ort zusammengehalten werden. Sie werden jedoch zu vielen weiteren Zwecken wie das Aufhängen oder die Aufbewahrung von Teilen vor dem Lackieren verwendet. Die nicht lösbaren Nylonkabelbinder von RS Pro bestehen aus Nylon, sind einfach einsetzbar und ein unverzichtbares Material in jedem Werkzeugkasten. Unter welchem Namen sind sie noch bekannt?. • Kabelbinder • Schlauchbinder • Steggel-Kabelbinder • Zap-Band • Kabelbinder. Wofür werden sie verwendet?. Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement, zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrische Kabel oder Draht. Eigenschaften und Vorteile?. • Hohe Qualität • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen • Einfaches Einfädeln • Schwarz und Naturfarben in einer Reihe von Größen erhältlich • Selbstlöschend gemäß UL94V-2 • UL-zugelassenes Nylon 6.6. Warum sollten Sie dieses Produkt auswählen?. Kabelbinder gehören in jeden Werkzeugsatz. Mit dem Sortiment steht eine Vielzahl von Längen und Breiten zur Verfügung, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Für welche Anwendung möchten Sie es verwenden?. Die nicht lösbaren Kabelbinder von RS Pro aus Nylon sind haltbar und arbeiten in vielen verschiedenen Umgebungen von –40 °C bis +85 °C. Geeignet für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Wartungs-, Instandhaltungs-, Mechanik- und Automobilanwendungen. Häufig gestellte Fragen Können Kabelbinder wiederverwendet werden? Typische Kabelbinder gibt es in zwei Sorten, mit einfacher Verwendung und Wiederverwendbarkeit. Es ist möglich, einen Kabelbinder mit einfacher Verwendung wieder zu lösen, ohne ihn zu zerschneiden, sodass er erneut verwendet werden kann. Wenn Sie versuchen, einen herkömmlichen Kabelbinder wieder zu lösen, kann das ganz einfach sein. Stecken Sie einfach einen Stift oder etwas Kleines in den Verriegelungsmechanismus, drücken Sie nach unten und lassen Sie es herausgleiten. Denken Sie aber auch daran, dass Einweg-Kabelbinder für diesen Zweck bestimmt sind. Auch wenn es technisch möglich ist, sie wieder zu lösen und erneut zu verwenden, werden die Kunststoffzähne bei jedem Vorgang weiter abgenutzt. Außerdem kann der Verriegelungsmechanismus durch die Manipulation beschädigt werden, sodass der Kabelbinder mit der Zeit seine Griffigkeit und somit die Haltekraft verliert – verzichten Sie also darauf, alte Exemplare zum Befestigen von etwas zu verwenden, das wirklich sicher halten soll. Welche Arten von Kabelbindern gibt es? Es gibt viele verschiedene Arten von Kabelbindern, einschließlich robuster Metallkabelbinder, Kabelbinder aus Kunststoff und Klettkabelbinder in Form eines Klettbands. Im Folgenden sind einige der Haupttypen aufgeführt: • Standardausführung • Lösbar • Montierter Kopf • Steckmontage • Selbstklebend • Doppelkopf • Edelstahl • Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Länge:
380mm
Breite:
7,6 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Zugfestigkeit:
539N
Bündeldurchmesser max.:
105mm
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelbinder und -befestigungen
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
178513
,
Kabel und Drähte
,
Kabelbinder und -befestigungen
,
RS PRO
,
CV380
,
Cables & Wires
,
Cable Ties & Fixings
,
Cable Ties
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,24*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,20*
€ 45,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 37,56*
€ 44,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,77*
€ 42,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 34,45*
€ 41,00
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 32,76*
€ 38,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,25*
€ 38,38
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 31,20*
€ 37,13
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 30,55*
€ 36,35
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,24*
€ 30,04
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Befestigungssockel, Nylon 66 Schwarz 23mm x 16 mm, für 6.3mm → 8mm Kabelbinder, 250 Stück
RS Pro
233685
ab € 29,72*
Zubehör
RS PRO Kabelbinderzange für Stahl, max. 0,3 → 12mm
RS Pro
4931958
ab € 173,86*
Zubehör
RS PRO Kabelbinderzange, max. 2,2 → 4,8mm
RS Pro
8111732
ab € 228,78*
Zubehör
RS PRO Schrumpfschlauch Kit, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Blau, Braun, Grün/Gelb, Rot, Weiß, Gelb, Ø 2.4mm
RS Pro
397679
ab € 86,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen