Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9mm, Beige, Nylon, 12mm, 22mm, Isoliert, 8AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9mm, Beige, Nylon, 12mm, 22mm, Isoliert, 8AWG max.
RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9mm, Beige, Nylon, 12mm, 22mm, Isoliert, 8AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1787327
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787327
EAN/GTIN:
     5059045073222
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 10mm²
Stiftdurchmesser = 4.9mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Beige
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 8AWG
Gesamtlänge = 22mm
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
10mm²
Stiftdurchmesser:
4.9mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Beige
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
8AWG
Gesamtlänge:
22mm
Weitere Suchbegriffe: 1787327, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E1012PHIVORY, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.