Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9mm, Beige, Nylon, 18mm, 28mm, Isoliert, 8AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9mm, Beige, Nylon, 18mm, 28mm, Isoliert, 8AWG max.
RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9mm, Beige, Nylon, 18mm, 28mm, Isoliert, 8AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1787329
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787329
EAN/GTIN:
     5059045073246
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 10mm²
Stiftdurchmesser = 4.9mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Beige
Stiftlänge = 18mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 8AWG
Gesamtlänge = 28mm
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
10mm²
Stiftdurchmesser:
4.9mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Beige
Stiftlänge:
18mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
8AWG
Gesamtlänge:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 1787329, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E1018IVORY, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.