Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9mm, Rot, Nylon, 18mm, 28mm, Isoliert, 8AWG max.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1787330
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1787330
EAN/GTIN:
5059045073253
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülsen 10 mm² rot
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen 10mm2 isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 10mm²
Stiftdurchmesser = 4.9mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Rot
Stiftlänge = 18mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 8AWG
Gesamtlänge = 28mm
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
10mm²
Stiftdurchmesser:
4.9mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Rot
Stiftlänge:
18mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
8AWG
Gesamtlänge:
28mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
1787330
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Aderendhülsen
,
RS PRO
,
E1018RED
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen