Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9 mm, 5.8 mm, 12mm, 12mm, Unisoliert, 8AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9 mm, 5.8 mm, 12mm, 12mm, Unisoliert, 8AWG max.
RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9 mm, 5.8 mm, 12mm, 12mm, Unisoliert, 8AWG max.
RS PRO Aderendhülsen bis 10mm², Stift ø 4.9 mm, 5.8 mm, 12mm, 12mm, Unisoliert, 8AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1787357
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787357
EAN/GTIN:
     5059045073499
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 10mm2
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen unisoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 10mm²
Stiftdurchmesser = 4.9 mm, 5.8 mm
Anzahl der Eingänge = 1
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 8AWG
Gesamtlänge = 12mm
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
10mm²
Stiftdurchmesser:
4.9 mm, 5.8 mm
Anzahl der Eingänge:
1
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
8AWG
Gesamtlänge:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 1787357, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, EN1012, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.