Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon OptiMOS™ 3 IPB065N15N3GATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET 150 V / 130 A 300 W, 7-Pin D2PAK-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787444
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPB065N15N3GATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 130 A
Drain-Source-Spannung max. = 150 V
Serie = OptiMOS™ 3
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 7
Drain-Source-Widerstand max. = 6,8 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Verlustleistung max. = 300 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Höhe = 9.45mm

Leistungs-MOSFET Infineon OptiMOS™3, 100 V und mehr
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
130 A
Drain-Source-Spannung max.:
150 V
Serie:
OptiMOS™ 3
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
7
Drain-Source-Widerstand max.:
6,8 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Verlustleistung max.:
300 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Höhe:
9.45mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet d2pak, 1787444, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPB065N15N3GATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.853,78*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,85378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.014,42*
€ 4.777,1598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.991,54*
€ 4.749,9326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.897,70*
€ 4.638,263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.853,78*
€ 4.585,9982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.