Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NVTFS5124PLTAG P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 1,7 A 18 W, 8-Pin WDFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787541
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVTFS5124PLTAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 1,7 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = WDFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 380 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Verlustleistung max. = 18 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 3.15mm
Höhe = 0.75mm

P-Kanal Leistungs-MOSFET, 30 V bis 500 V, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
1,7 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
WDFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
380 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Verlustleistung max.:
18 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
3.15mm
Höhe:
0.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1787541, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NVTFS5124PLTAG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,615*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,24441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,57*
€ 514,7583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 430,35*
€ 512,1165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 396,255*
€ 471,54345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,11*
€ 461,8509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,615*
€ 436,27185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.