Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Frontmontage mit Federklemme Anschluss 10 A dc, 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1788009
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276527 DILA-XHIC11
EAN/GTIN:
     4015082765279
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 10 A dc, 4 A ac
Anschlusstyp = Federklemme
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontaktnennspannung = 220 V dc, 500 V ac
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +60 °C

Hilfskontaktmodul, 1 Schließer + 1 Öffner, Oberflächenmontage, Federklemmenverbindung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
10 A dc, 4 A ac
Anschlusstyp:
Federklemme
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontaktnennspannung:
220 V dc, 500 V ac
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +60 °C
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 1788009, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 276527DILAXHIC11, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,97*
€ 8,60*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,61*
€ 9,84*
3 Tage
59
1
€ 6,40*
ab € 7,41*
€ 10,72*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 10,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.