Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 1 A ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 1 Öffner + 1 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 1 A ac,
Artikel-Nr.:
     108EL-1788042
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208277 NHI-B-11-PKZ0
EAN/GTIN:
     4015082082772
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter
Anzahl der Kontakte = 2
Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 1 A ac, 2 A dc
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontaktnennspannung = 250 V dc, 440 V ac
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +55 °C

Eaton Hilfskontakt für Frontmontage, 1 Schließer/1 Öffner - NHI-B-11-PKZ • Kann auf der rechten Seite des Motors nachgerüstet werden Schutzschalter • Schraubklemmen • Kontaktstrombelastbarkeit von 2 A (dc) und 1 A (ac) • Kontaktspannung von 250 V dc und 440 V ac
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
1 A ac, 2 A dc
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontaktnennspannung:
250 V dc, 440 V ac
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +55 °C
Weitere Suchbegriffe: Trafo-Schutzschalter, Trafoschutzschalter, Transformatorschutzschalter, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, trafoschutzschalter, eaton (moeller) trafoschutzschalter, 1788042, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 208277NHIB11PKZ0, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 9,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,90*
€ 9,61*
1
€ 5,46*
ab € 7,66*
€ 10,66*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 10,92*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,13*
€ 13,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.