Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Lemo 2B 2 Rundsteckverbinder Stecker 7-polig / 11.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1788874
Hersteller:
Lemo
Herst.-Nr.:
FGG.2B.307.CLAD92Z
EAN/GTIN:
5060641277334
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP50
Nennstrom = 11.0A
Serie = 2B
Gehäusegröße = 2
Gehäusematerial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur max. = +250°C
LEMO-RundsteckverbinderDer 7-Kontakt-Rundsteckverbinder der LEMO 2B-Serie hat einen steckbaren Inline-Anschluss. Dieser Kabelsteckverbinder hat einen Nennstrom von bis zu 11 A. Dieser Steckverbinder verfügt über ein hochpräzises selbstverriegelndes Push-Pull-System mit Kabelhülse und Mutter zur Montage der Biegeentlastung für eine einfache und sichere Verbindung. Er hat eine robuste und robuste Bauweise für raue Außenanwendungen. Dieser Steckverbinder besteht aus verchromtem Messing, das eine innere Hülse mit vernickelter Messingverriegelung und eine Spannmutter enthält. Die freien Stecker werden mit Hülsen geliefert, die einen maximalen Kabeldurchmesser von 9 mm aufnehmen. Kabelstecker Dieser Kabelstecker der Serie FGG 0B/1B von LEMO bietet eine schnelle und Durable Verbindung mit entsprechenden Buchsen und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eine Auswahl an Spannzangen ist ebenfalls im Angebot enthalten. Hinweis: Die in der Tabelle angegebenen Nennströme sind pro StiftEigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Lötanschluss Kabelaufnahmebereiche zwischen 8,3 mm und 9,2 mm EMV-Abschirmung von 360° Die Lebensdauer beträgt 5000 Steckzyklen G-codiert Hohe Vibrationen und Stoßfestigkeit Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 250 °C. PEEK-Isoliermaterial Die Gehäusegröße beträgt 2 mm Wasserdicht und UV-beständigAnwendungenMedizinische Geräte Forschung Prüf- und MesssystemeZertifizierungenSchutzart IP50 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP50
Nennstrom:
11.0A
Serie:
2B
Gehäusegröße:
2
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur max.:
+250°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Industrie / Automation Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
rundsteckverbinder sonstige
,
1788874
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Industrie / Automation Steckverbinder
,
Lemo
,
FGG2B307CLAD92Z
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo 2B 2 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 7.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP50
Lemo
EGG.2B.307.CLL
ab € 33,60*
Zubehör
Lemo 2B Kabeltülle 5.1mm bis Ø 6mm Messing Silber
Lemo
FGG.2B.762.DN
ab € 5,07*
Zubehör
Lemo 2B Steckverbinder-Schutzkappe Größe 2
Lemo
BFG.2B.100.PCSG
ab € 7,50*
Zubehör
Lemo Zugentlastungstülle
Lemo
GMA.2B.070.DN
ab € 3,46*
Zubehör
Lemo Zugentlastungstülle
Lemo
GMA.2B.080.DN
ab € 3,44*
Zubehör
Lemo Zugentlastungstülle für-Serie 2S
Lemo
GMA.2B.060.DN
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen