Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 2B 2 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 7.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lemo 2B 2 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 7.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP50
Lemo 2B 2 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 7.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP50
Artikel-Nr.:
     108EL-1789007
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     EGG.2B.307.CLL
EAN/GTIN:
     5059045454137
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP50
Nennstrom = 7.0A
Serie = 2B
Gehäusegröße = 2
Gehäusematerial = Messing
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die in der Tabelle angegebenen Nennströme gelten pro Stift. Einbaubuchse. Diese Lemo-Einbaubuchse der Serie 2B wurde entwickelt für eine schnelle und sichere Verbindung mit dem Push-Pull-Verriegelungssystem der Stecker der Serie 2B.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP50
Nennstrom:
7.0A
Serie:
2B
Gehäusegröße:
2
Gehäusematerial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1789007, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lemo, EGG2B307CLL, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,67*
€ 59,83*
1 Tag
41
€ 14,99*
ab € 33,74*
€ 60,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
FGG.2B.307.CLAD92Z
ab € 43,80*
Zubehör
Lemo
FGG.2B.762.DN
ab € 5,09*
Zubehör
Lemo
FGG.2B.772.DN
ab € 5,08*
Zubehör
Lemo
FGG.2B.782.DN
ab € 5,08*
Zubehör
Lemo
FGG.2B.792.DN
ab € 6,67*
Zubehör
Lemo
FGG.2B.799.DN
ab € 7,06*
Zubehör
Lemo
BRA.2B.200.PCSG
ab € 6,49*
Zubehör
Lemo
BRR.2S.200.PZVG
ab € 7,35*
Zubehör
Lemo
FGG.2B.752.DN
ab € 5,07*
Zubehör
Lemo
GCA.2S.255.LT
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.