Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Magnetischer Näherungssensor Rechteckig, Schließer Drahtanschluss 110V, 1.2A, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1792873
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PLA13701
EAN/GTIN:
     5059040018334
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 1.2A
Wechselspannung max. = 110V
Gleichspannung max. = 200V
Schaltfrequenz = 3200Hz
Kontaktwiderstand = ≤ 100mΩ
Gesamtlänge = 132mm
Länge = 32mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch kontrollierte Näherungssensoren. Magnetisch kontrollierte Näherungssensoren Serie PL/PAA (rechteckiges Gehäuse). Reedschalter in ein isoliertes Gehäuse integriert Geformte Magnete
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
1.2A
Wechselspannung max.:
110V
Gleichspannung max.:
200V
Schaltfrequenz:
3200Hz
Kontaktwiderstand:
≤ 100mΩ
Gesamtlänge:
132mm
Länge:
32mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, magnet näherungsschalter, 1792873, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Celduc, PLA13701, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 9,71*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,02*
€ 10,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
celduc relais
P6250000
ab € 6,37*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.