Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen STPT12 Überspannungsschutzgerät Mersen SPD-Überwachung Typ 1+2 12.5kA 275 V dc, 230/400 V ac, DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793057
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83120145 / STPT12-12K275V-4PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Suppressor Typ = Mersen SPD-Überwachung Typ 1+2
Betriebsspannung max. = 275 V dc, 230/400 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 12.5kA
Serie = STPT12
Länge = 72mm
Tiefe = 76mm
Höhe = 90mm
Abmessungen = 72 x 76 x 90mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

STP T12 12.5 ist die Serie der kombinierten Typ 1+2/Klasse I+II-Geräte zum Entladen von Blitzströmen und zum Schutz vor Überspannung. Geeignet als erster Schritt des Schutzes in ankommenden Stromversorgungseinheiten und Bereichen mit Lufteinwirkung, in denen die Anlagen in der Regel mit einem externen Blitzschutzsystem ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Mersen SPD-Überwachung Typ 1+2
Betriebsspannung max.:
275 V dc, 230/400 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
12.5kA
Serie:
STPT12
Länge:
72mm
Tiefe:
76mm
Höhe:
90mm
Abmessungen:
72 x 76 x 90mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 1793057, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Mersen, 83120145STPT1212K275V4PM, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,71*
€ 576,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,75*
€ 574,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,39*
€ 549,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,78*
€ 510,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,71*
€ 472,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.