Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen STPT23 Überspannungsschutzgerät Mersen SPD Typ 2+3 20kA 275 V ac, DIN-Schienen Montage, 72 x 70 x 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793069
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83230136 / STPT23-20K275V-4P-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Suppressor Typ = Mersen SPD Typ 2+3
Betriebsspannung max. = 275 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 20kA
Serie = STPT23
Länge = 72mm
Tiefe = 70mm
Höhe = 90mm
Abmessungen = 72 x 70 x 90mm

STP T23 20 ist die Serie der kombinierten Typ 2+3/Klasse II+III Geräte zum Entladen von Überspannungen und bietet gleichzeitig einen sehr feinen Spannungsschutzpegel. Geeignet als letzte Schutzphase in Platten mit vorgeschalteten Schutzvorrichtungen von Typ 2 wie beispielsweise STP T2 40 SPD. Diese SPD sollten so nah wie möglich an den zu schützenden Geräten installiert werden.
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Mersen SPD Typ 2+3
Betriebsspannung max.:
275 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
20kA
Serie:
STPT23
Länge:
72mm
Tiefe:
70mm
Höhe:
90mm
Abmessungen:
72 x 70 x 90mm
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, 1793069, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Mersen, 83230136STPT2320K275V4PLF, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.