Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Gelb, Ø 4.8mm Schrumpfrate 3:1, Länge 22m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Gelb, Ø 4.8mm Schrumpfrate 3:1, Länge 22m
HellermannTyton Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Gelb, Ø 4.8mm Schrumpfrate 3:1, Länge 22m
Artikel-Nr.:
     108EL-1793276
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-30450 TCGT4.8-1.6YE-PO-X-YE
EAN/GTIN:
     4031026540900
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
hellermann schrumpfschlauch gelb
hellermanntyton schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 4.8mm
Farbe = Gelb
Schrumpfdurchmesser = 1.6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 22m
Material = Polyolefin
Halogenfrei = Nein

HellermannTyton Wärmeschrumpfschlauch und KaltschrumpfhülseDer HellermannTyton TCGT4-Wärmeschrumpf-Marker hat eine gelbe Hülse, die Polyolefin-Verbundstoff enthält, der mit guter mechanischer Festigkeit und Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien als durchgehendes Rohr geliefert wird. Er wird als durchgehendes Rohr geliefert und hat einen Ø von 4,8 mm Hülse, 1,6 mm geschrumpften Durchmesser und 22 mm Hülsenlänge. Die Oberfläche des Schlauchs ist besonders vorbereitet, so dass die Druckleistung immer ausgezeichnet ist. Es verfügt über eine Reihe, die es dem Benutzer ermöglicht, qualitativ hochwertige Drucke zu erstellen. Das optionale Schneiden ermöglicht es dem Benutzer, das Messer in vorgegebenen Längen zu perforieren oder die Markierungen vollständig zu trennen.Eigenschaften und Vorteile• Lieferung in praktischen Aufbewahrungsboxen • Sehr flexibel • beidseitig bedruckbar • Schrumpfrate: 3:1Anwendungen• Automationstechnologie • Kabelbaugruppe • Markierung von Drähten und Kabeln • Medizinprodukte • SchaltgerätekonstruktionZertifizierungen• CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
4.8mm
Farbe:
Gelb
Schrumpfdurchmesser:
1.6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
22m
Material:
Polyolefin
Halogenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, 1793276, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 55330450TCGT4816YEPOXYE, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 76,09*
€ 95,80*
5
Frei Haus
ab € 95,58626*
€ 108,12626*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 99,24068*
€ 112,06074*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 102,14006*
€ 115,22016*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 100,59016*
€ 115,5902*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,80*
€ 114,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,54*
€ 110,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,64*
€ 105,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,98*
€ 99,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 83,17*
€ 98,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 76,09*
€ 90,55
pro Paket
1 Paket enthält 22 Meter (ab € 3,45864* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.902,38*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.985,45*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 774,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.