Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 4,8:1,6, gelb TCGT4.81.6YEPOXYE110


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 4.8/1.6 110m/Box = 5 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 4.8/1.6 110m/Box = 5 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 4.8/1.6 110m/Box = 5 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 4.8/1.6 110m/Box = 5 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 4.8/1.6 110m/Box = 5 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 4.8/1.6 110m/Box = 5 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 4.8/1.6 110m/Box = 5 Rollen
Artikel-Nr.:
     3517A-55862970
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-30450
EAN/GTIN:
     4031026540900
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
hellermann schrumpfschlauch gelb
hellermanntyton schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch 4,8:1,6, gelb TCGT4.81.6YEPOXYE110

Schrumpfrate 3:1. Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb. Sonderfarben auf Anfrage. Kabeldurchmesser 1 mm bis 39 mm. Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien. Hochflexibel. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TCGT ist ein 3:1 Schrumpfschlauch im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4,8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,6 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,56 mm
Länge:
22 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 76,09*
€ 95,80*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 95,58626*
€ 108,12626*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 99,24068*
€ 112,06074*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 102,14006*
€ 115,22016*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 100,59016*
€ 115,5902*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 108,12626*
€ 128,67025
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,01624*
€ 126,15933
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 104,5462*
€ 124,40998
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 95,58626*
€ 113,74765
pro Paket
1 Paket enthält 22 Meter (ab € 4,34483* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 540,6313* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.902,38*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.985,45*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 774,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.