Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spannungswandler, 12V dc / 230V 2000W Modifizierte Sinuswelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spannungswandler, 12V dc / 230V 2000W Modifizierte Sinuswelle
RS PRO Spannungswandler, 12V dc / 230V 2000W Modifizierte Sinuswelle
RS PRO Spannungswandler, 12V dc / 230V 2000W Modifizierte Sinuswelle
Artikel-Nr.:
     108EL-1793324
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1793324
EAN/GTIN:
     5059045079446
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Inverter
Eingangsspannung = 12V dc
Ausgangsspannung = 230V
Ausgangsdauerleistung = 2000W
Ausgangsleistung kurzzeitig = 2100W
Ausgangsleistung Wellenform = Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ = Universal
Wirkungsgrad = >88%
Betriebsdauer = 50000h
Ausgangsstrom = 17.39A
Länge = 345mm
Breite = 230mm
Tiefe = 107.7mm
Gewicht = 4.9kg
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +50°C

Eloxiertes Aluminiumgehäuse sorgt für Langlebigkeit undmaximale WärmeableitungZwei LED-Anzeigen auf der Frontplatte zeigenden Betriebs- und Fehlerzustand anEIN/AUS-Schalter zur manuellen Steuerung des WechselrichtersDer Wechselrichter ist kompakt, leicht und einfachzu bedienen.Schutzmaßnahmen: Überhitzung, Überlastung, Niederspannungs-alarm und -abschaltung, Überspannung, Kurzschluss,umgekehrte PolaritätSanftanlaufAutom. Rückstellung nach geschütztem
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12V dc
Ausgangsspannung:
230V
Ausgangsdauerleistung:
2000W
Ausgangsleistung kurzzeitig:
2100W
Ausgangsleistung Wellenform:
Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ:
Universal
Wirkungsgrad:
>88%
Betriebsdauer:
50000h
Ausgangsstrom:
17.39A
Länge:
345mm
Breite:
230mm
Tiefe:
107.7mm
Gewicht:
4.9kg
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter, 1793324, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, RS PRO, CAR2K122, Voltage Converters, Power Inverters, Power Supplies & Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,96*
€ 547,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,10*
€ 532,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,15*
€ 498,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,49*
€ 467,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 379,97*
€ 452,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 367,44*
€ 437,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,01*
€ 398,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.