Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC/DC-Wandler 60W 24 V IN, 12V dc OUT / 5A Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC/DC-Wandler 60W 24 V IN, 12V dc OUT / 5A Gehäusemontage
RS PRO DC/DC-Wandler 60W 24 V IN, 12V dc OUT / 5A Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1793346
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1793346
EAN/GTIN:
     5059045079644
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 18 → 32 V dc
Nennleistung = 60W
Eingangsnennspannung = 24 V
Ausgangsstrom = 5A
Montagetyp = Gehäusemontage
Länge = 77mm
Temperatur min. = -20°C

Eloxiertes Aluminiumgehäuse für Haltbarkeit und maximale WärmeableitungDer Wechselrichter ist kompakt, leicht und einfach zu bedienen.100 % Neue Komponenten verwenden 100 % WirkleistungZweifarbige LED zeigt den Strom- und Fehlerstatus anSchutzfunktionen: Überstrom, Überspannung,Überhitzung, Kurzschluss.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
18 → 32 V dc
Nennleistung:
60W
Eingangsnennspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
5A
Montagetyp:
Gehäusemontage
Länge:
77mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 1793346, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, RS PRO, CNT241205, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.