Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEP, THT Polymerkondensator 150μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic SEP, THT Polymerkondensator 150μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1793355
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEP150M+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 150µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 30mΩ
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 10 (Dia) x 8mm
Serie = SEP
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 3.02A
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
150µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
30mΩ
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
10 (Dia) x 8mm
Serie:
SEP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
3.02A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, 1793355, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 16SEP150M+T, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,63*
1000
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,64*
1 Tag
848
1
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 2,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 315,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.