Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 150uF; 16VDC; SEP; THT; ±20%; -55÷105°C; 3000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic SEP, THT Polymerkondensator 150μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C
Artikel-Nr.:
     2805-16SEP150M+T
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEP150M+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 30mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: SEP
Betriebsstrom: 3,02A
Herstellerserie: OS-CON
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,63*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,64*
1 Tag
848
1
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 2,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.