Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifpad (Sehr Fein), Siliziumkarbid, 40 Stück, 224 x 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Schleifpad (Sehr Fein), Siliziumkarbid, 40 Stück, 224 x 115mm
3M Schleifpad (Sehr Fein), Siliziumkarbid, 40 Stück, 224 x 115mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1793464
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     681794
EAN/GTIN:
     0048011646596
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifpapier-Typ = Schleifpapier
Klasse = Sehr Fein
Blattgröße = 224 x 115mm
Länge = 224mm
Breite = 115mm
Blattanzahl pro Pack = 40
Serie = Scotch-Brite

Scotch-Brite ® Durable Flex Handpad MX-HP, 115 mm x 228 mm, A VFN Scotch-Brite TM Durable Flex Handpad kombiniert ausgezeichnete Flexibilität mit effektiver Schneidwirkung und präziser Handsteuerung. Mit diesen Handpads können Sie anspruchsvolle Reinigungsaufgaben durchführen oder feine Ergebnisse erzielen. Verwenden Sie Scotch-Brite-Durable Flex-Handpad mit einem Vliesstoff, der trocken und mit Wasser oder einigen Lösungsmitteln verwendet werden kann. Unser flexibles Handpad kann zur Wiederverwendung sauber gespült werden. Diese Pads zersplittern während des Gebrauchs nicht, rosten nach dem Gebrauch oder erzeugen feine Metallsplitter - im Gegensatz zu Stahlwolle. Sie kombinieren ausgezeichnete Flexibilität mit effektiver Schneidwirkung und präziser Handsteuerung, um anspruchsvolle Reinigungsaufgaben zu erledigen oder feine Ergebnisse zu erzielen. Dank der bahnbrechenden Faserbeschichtungstechnologie können Scotch-Brite-Schleifmittel faster schneiden und einen konsistentere Kratzer als vergleichbare Vliesschleifprodukte erzeugen, was die Zeit und den Aufwand zum Fertigstellen von Teilen reduziert. Durch die Kombination von Schleifmitteln mit der Faser entsteht ein Schleifsystem, das konsistente Ergebnisse für die Lebensdauer des Produkts liefert. Das Vliesgewebe von Scotch-Brite für industrielle Schleifmittel hält die abrasiven Mineralien beim Schneiden mit hoher Leistung, indem es das Verstopfen der Fasern begrenzt. Eigenschaften und Vorteile • Hervorragende Alternative zu Stahlwolle und anderen Vliesstoffen für Reinigungs- oder Endbearbeitungsaufgaben • Kann gefaltet, gestapelt oder gerollt werden, um eine effektive Reinigung oder Konditionierung auf flachen, unregelmäßigen und konturierten Oberflächen zu ermöglichen • Vliesgewebe ist lastbeständig • Kann gefaltet, gestapelt oder gerollt werden, um eine effektive Reinigung oder Konditionierung auf flachen, unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen zu ermöglichen. Vliesgewebe ist lastbeständig Anwendungen Handpads und Schleifblätter sind sehr vielseitig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Von der Rostentfernung bis zur Oberflächenvorbereitung auf Holzmöbeln oder Putz sind Schleifpads und Bleche in Lackieranwendungen sehr häufig. Geeignet für die Verwendung auf Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Porzellan, Glas, Gummi oder Verbundwerkstoffen.Warum 3M? 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Schleifpapier-Typ:
Schleifpapier
Klasse:
Sehr Fein
Blattgröße:
224 x 115mm
Länge:
224mm
Breite:
115mm
Blattanzahl pro Pack:
40
Serie:
Scotch-Brite
Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifvliesbogen, 3m schleifpapierrolle, handpad 3m, handpad, 1793464, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, 3M, 681794, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,19*
3 Tage
354
1
€ 4,79*
ab € 0,85*
€ 1,23*
1 Tag
417
1
€ 7,90*
ab € 0,86*
€ 1,25*
4 Tage
440
1
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 1,31*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 1,59*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.