Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Keramik Schleifscheibe Ø 100mm, Korngröße P36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793486
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
3m™ schruppscheiben inox
schruppscheibe
Scheibendurchmesser = 100mm
Schleifmaterial = Keramik
Bohrungsgröße = 22.225mm
Korngröße = P36
Packungsinhalt = 25
Klasse = Grob
Serie = 782C

Faserscheibe 782C von 3M™ Die Faserscheibe 782C von 3M™ verfügt über die Präzisionskörnung von 3M (PSG, Precision Shaped Grain). Diese revolutionäre Entwicklung bietet eine bis zu zweifache Schnittrate herkömmlicher Scheiben und übertrifft diese in Leistung und Langlebigkeit um das bis zu 6-Fache. Eine Schleifhilfe ist integriert, um die Scheibe kühl zu halten und ihre Lebensdauer noch weiter zu erhöhen. Sie verfügt über eine hochwertige Faserrückseite, die das Entfernen und Reinigen vereinfacht, aber für die optimale Leistung wird der Einsatz einer Trägerscheibe empfohlen.Die 782C von 3M™ übertrifft herkömmliche Keramikscheiben. Sie ist für die Verwendung mit einer Trägerscheibe von 3M™ mit einem Winkelschleifer oder einer Schleifmaschine konzipiert. Diese Faserscheibe ist gut zum Anfasen von Kanten, Abschrägen, Entgraten und zur Schweißpunktentfernung auf Kohlenstoffstahl geeignet. Einzigartige Konstruktion Der einzigartige Aufbau der 782C ist die perfekte Lösung für die anspruchsvollsten Anwendungen. Entwickelt mit einem starren Faserträger und der 3M™ Ceramic Abrasive Grain-Mischung mit Kunstharzbindung für hohe Langlebigkeit und erhöhte Reißfestigkeit in den rauesten Anwendungen. Die zusätzliche Schleifhilfe ermöglicht die Arbeit an wärmeempfindlichen Legierungen ohne Werkstückverzug. Optimiertes Schneiden Mit 3M™ Precision Shaped Grain-Technologie für eine höhere anfängliche Abtragsleistung und eine längere Standzeit, um herkömmliche Keramik-Faserscheiben zu übertreffen. Die Körnung wird gleichmäßig abgetragen, und das Schleifmittel bleibt dabei kühler und schärfer, wobei das PSG-Schleifmittel erheblich länger hält als herkömmliche Keramikscheiben. Diese Scheiben helfen bei der Produktionssteigerung durch höhere Stückzahlen bei sowohl geringem als auch hohem Abtrag. Eigenschaften und Vorteile Schneidet schnell und hart, um Metalle wie Edelstahl und Legierungen mit hohem Nickelanteil zu schleifenDie PSG-Technologie von 3M erbringt höhere Schnittraten und ist bei schwergewichtigen Anwendungen einfach überragendSchleifhilfe minimiert die Schleiftemperaturen für wärmeempfindliche LegierungenKostenreduzierung durch langlebiges Schleifmittel – bearbeitet mehr Teile als herkömmliche ScheibenLanglebig und reißfest Typische Anwendungen: Diese robusten Faserscheiben 782C von 3M™ eignen sich hervorragend zum Entfernen von Schweißnähten, Schleifen und Glätten großer und kleiner Metallflächen. Sie sind in Branchen wie Landmaschinenbau und Bauwirtschaft, Automobilherstellung, Schiffs- und Bootsbau sowie in der Metallverarbeitung zu finden. Häufig gestellte Fragen Woher weiß ich, welche Faserscheibe ich auf welchem Substrat verwenden soll?Die Scheibe 782C ist für den Einsatz auf Kohlenstoffstahl bestimmt, die 787C wird für die Bearbeitung von Edelstahl und anderen nicht-eisenhaltigen Legierungen wie Aluminium und Titan verwendet (bei RS Components erhältlich).Möchten Sie diese Scheiben auf Holz verwenden?Diese Schleifscheiben sind für den Einsatz auf Metallen vorgesehen und werden nicht für die Verwendung auf Holz empfohlen. Welche Sicherheitsanforderungen sollte ich beachten? Beim Schleifen von Metall oder Schleifen sollten geeignete persönliche Schutzausrüstung getragen werden. Handschuhe, Augenschutz und sogar Atemschutz sind unverzichtbare PSA für allgemeine Schleif- und Polieranwendungen. Für den sicheren Betrieb eines Winkelschleifers müssen Sie an einer entsprechenden Schulung beteiligt sein und alle Sicherheitshinweise für das zu bearbeitende Material kennen. Warum 3M? 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
100mm
Schleifmaterial:
Keramik
Bohrungsgröße:
22.225mm
Korngröße:
P36
Packungsinhalt:
25
Klasse:
Grob
Serie:
782C
Weitere Suchbegriffe: 3m schruppscheibe, 1793486, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, 3M, 89713, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,46*
€ 61,2374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,21*
€ 56,1799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,20*
€ 54,978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,73*
€ 53,2287
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.