Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais, für Pegel DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais, für Pegel DIN-Schienen
Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais, für Pegel DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     108EL-1793524
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184758 EMR6-N100-N-1
EAN/GTIN:
     4015081787944
Suchbegriffe:
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Überwachungsanwendungen = Pegel
Montage Typ = DIN-Schienen
Serie = Eaton Moeller
Betriebstemperatur min. = -25°C

Eaton FüllstandsüberwachungsrelaisDas Eaton Füllstandsüberwachungsrelais ist ein ideales Überwachungsgerät für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Überwachung verschiedener Parameter ist in der Prozessleittechnik wichtig, und einer dieser Parameter ist die Füllhöhe. Dieses Relais ist in der Lage, Füllstandsüberwachung zu betreiben, was es zu einem wesentlichen Gerät in Automatisierungssystemen macht. Er ist universell mit einer Vielzahl von Anwendungen kompatibel. Sie reduziert die Bestandskosten und spart Zeit bei der Geräteauswahl. Wie jedes andere Eaton Relais garantiert dieses Überwachungsrelais minimale Abschaltzeit, hohe Effizienz und eine nachhaltige Lebensdauer.Eigenschaften und Vorteile• Umgebungstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 60 °C. • Burst- und Überspannungsschutz • Kontaktkonfiguration: CO • Hohe Stoßfestigkeit • Immun gegen Strahlung • LED-Statusanzeigen • Mechanische Lebensdauer von 10M Zyklen • Schnelle Reaktionszeit • WetterschutzAnwendungen• Fabrikautomation • Leichte industrielle Umgebungen • Überwachungsgeräte • Prozessleittechnik • WohneinrichtungenZertifizierungen• CSA-zertifiziert • DNV-zertifiziert • EAC-Zulassung • GL-zertifiziert • Schutzart IP20 für Klemmen • Schutzart IP50 für Gehäuse • RCM-zertifiziert • RMRS-zertifiziert • UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Pegel
Montage Typ:
DIN-Schienen
Serie:
Eaton Moeller
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, eaton überwachungsrelais, niveaurelais, 1793524, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Eaton, 184758EMR6N100N1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,67*
€ 72,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,49*
€ 73,81*
€ 5,46*
ab € 65,46*
€ 75,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,09*
€ 78,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 127,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184759 EMR6-PH22
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.