Übersicht | "Flüssigkeitsrelais"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
ABB 1SVR730850R0300 CM-ENS.31S |
ab € 164,84* pro Stück |
| |
Niveauwächter, für leitfähige Flüssigkeiten, 1 Wechsler 16 A, einstellbar 5 bis 150 kOhm, für 24 V DC (19 Angebote) Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzöger... |
|
ab € 33,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 97,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 41,54* pro Stück |
| |
Niveauwächter, für leitfähige Flüssigkeiten, 1 Wechsler 16 A, Empfindlichkeit fest, für 230 V AC (13 Angebote) Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 150 kOhm, Verzögerungszeit 1 Sekunde... |
|
ab € 32,67* pro Stück |
| |
Niveauwächter, für leitfähige Flüssigkeiten, 1 Wechsler 16 A, einstellbar 5 bis 150 kOhm, für 230 V AC (19 Angebote) Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzöger... |
|
ab € 33,94* pro Stück |
| |
Niveaurelais, 5 k-100 kOhm, 380-415 VAC, 1 W (13 Angebote) Zelio Control. Dieses Niveausrelais überwacht den Füllstand von leitfähigen, nicht-brennbaren Flüssigkeiten (konduktives Messprinzip) als Grenzschalter. Es kann auch zur Steuerung von Flüssigkeitsp... |
Schneider Electric RM22LG11MT |
ab € 44,39* pro Stück |
| |
Elektrodenrelais KFA6-ER-1.W.LB (10 Angebote) Elektrodenrelais KFA6-ER-1.W.LBv_shortname: Konduktiver Schaltverstärker, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: Widerstand, Steuerungsseite Typ: 2x Relais (Wechsler), Übe... |
|
ab € 169,20* pro Stück |
| |
Niveauwächter, für leitfähige Flüssigkeiten, 1 Wechsler 16 A, einstellbar 5 bis 150 kOhm, für 125 V AC (2 Angebote) Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzöger... |
|
ab € 50,16* pro Stück |
| |
Bausatz Niveauwächter (2 Angebote) Bausatz Niveauwächter, Typ=WSHA2639, Breite=60 mm, Höhe=-999, Länge=104 mm, Länge der Platine=104 mm, Platinenbreite=60 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung m... |
|
ab € 23,89* pro Stück |
| |
Elektrodenrelais KFD2-ER-Ex1.W.LB (10 Angebote) Elektrodenrelais KFD2-ER-Ex1.W.LBv_shortname: Konduktiver Schaltverstärker, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1... |
|
ab € 273,48* pro Stück |
| |
ABB CM-ENS Elektrode Füllstandssensor-Elektrode (12 Angebote) Gerätetyp = Elektrode Gehäusematerial = Stahl Serie = CM-ENS Das Produktbild zeigt die kompakte Halterung und die Elektrodenbaugruppe im zusammengebauten Zustand. Bitte achten Sie darauf, das korre... |
|
ab € 12,55* pro Stück |
| |
Elektrodenrelais KFA6-ER-1.6 (9 Angebote) Elektrodenrelais KFA6-ER-1.6v_shortname: Konduktiver Schaltverstärker, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: Widerstand, Steuerungsseite Typ: 1x Relais (Wechsler), Übertr... |
|
ab € 131,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 41,675* pro Stück |
| |
Niveaurelais, 5 k-100 kOhm, 24-240VAC/DC, 1 W (16 Angebote) Zelio Control. Dieses Niveausrelais überwacht den Füllstand von leitfähigen, nicht-brennbaren Flüssigkeiten (konduktives Messprinzip) als Grenzschalter. Es auch zur Steuerung von Flüssigkeitspegeln... |
Schneider Electric RM22LG11MR |
ab € 38,19* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Flüssigkeitsrelais | | ![](/p.gif) | Das Niveaurelais zum Feststellen von Füllständen
Sogenannte Elektrodenrelais oder auch Niveaurelais dienen dazu, den Füllstand elektrisch leitender Flüssigkeiten festzustellen und zu überwachen. Die Relais werden hauptsächlich eingesetzt, um verschiedene Aggregate oder Anlagen vor dem Trockenlaufen, dem Überlaufen oder einen unnötigen Verlust von Flüssigkeiten zu schützen und dadurch Schäden zu vermeiden. Wie der Name Elektrodenrelais schon vermuten lässt, arbeiten diese Überwachungsgeräte mit Sonden bzw. Elektroden, welche den Füllstand elektrisch leitender Flüssigkeiten feststellen. Die Flüssigkeit selbst sorgt hierfür oft für eine elektrische Überbrückung zwischen den Elektroden. Niveaurelais können aber auch nicht leitende Flüssigkeiten messen und als Grenzwertgeber oder Minimal-Maximalsteuerungen eingesetzt werden.
Das Funktionsprinzip von elektronischen Mess- und Überwachungsrelais oder auch Niveaurelais
In den meisten Fällen geht es darum, das Niveau von Flüssigkeiten bzw. deren Füllstandhöhe innerhalb eines bestimmten Bereiches zu halten. Dieser Bereich darf weder über- noch unterschritten werden. Meistens werden Füllstände elektrisch leitender Flüssigkeiten überwacht. Dies geschieht mithilfe von Widerstandselektroden (Niveausonden). Bei diesem Messprinzip wird der sogenannte Scheinwiderstand einer elektrisch leitenden Flüssigkeit ermittelt, bei der sich diese zwischen zwei eingetauchten Messfühlern befindet. Die Methode der Messung der elektrischen Leitfähigkeit einer Flüssigkeit zu dessen Füllstandbestimmung wird auch als konduktives Messprinzip bezeichnet. Wichtig bei dieser Art der Füllstandbestimmung ist, dass ausschließlich Wechselstrom durch die Elektroden fließen darauf, um Elektrolyseerscheinungen zu vermeiden. Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit stellt eine preisgünstige und relativ einfach umzusetzende Möglichkeit dar, Füllstände von Flüssigkeiten zu erwachen. Bei anderen Flüssigkeiten, welche keine elektrische Leitfähigkeit besitzen, müssen auf andere Art und Weise wie die Füllstände ermittelt werden. Dies kann beispielsweise durch eine Messung der elektrischen Kapazität zwischen den Elektroden geschehen. Mit dieser Art der Messung ist es sogar möglich, kontinuierliche Füllstände von elektrischen nicht leitenden Flüssigkeiten zu ermitteln.
Anwendungsbereiche von Niveaurelais für leitende und nicht leitende Flüssigkeiten
Füllstandüberwachungen werden beispielsweise vorgenommen, um Pumpen oder Ventile zur Regelung der Füllstandhöhe zu steuern. Sie können aber auch eingesetzt werden, um Tauchpumpen oder Heizelemente gegen einen Trockenlauf und damit verbundene Überlastungen bzw. Schäden zu schützen. Die Messmethode richtet sich dabei nach der vorhandenen Flüssigkeit, deren Füllstand überwacht werden soll.
Widerstandsmessungen zur Füllstandüberwachung können beispielsweise für folgende Flüssigkeiten eingesetzt werden: Wasser, Säuren, Basen, verschiedene Lebensmittel oder unkonzentrierter Alkohol. Andere Flüssigkeiten sind elektrisch nicht leitend. Dazu gehören unter anderem die folgenden: chemisch gereinigtes Wasser, Treibstoffe, Flüssiggas, verschiedene Öle oder konzentrierter Alkohol.
|
|