| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1793553 Herst.-Nr.: 184784 EMR6-VM600-A-1 EAN/GTIN: 4015081788200 |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Spannung Elektrische Phasen = 1 Spannungsmessbereich = 24 → 240V ac/dc Montage Typ = DIN-Schienen Verzögerungszeit = 0,1 → 30s Betriebstemperatur min. = -25°C
Eaton SpannungsüberwachungsrelaisDas Eaton Spannungsüberwachungsrelais ist ein ideales Schutzgerät für eine Vielzahl von Schaltanlagenanwendungen. Die Überwachung einer 3-phasigen Stromversorgung ist wichtig, um die an die Stromversorgung angeschlossenen elektrischen Geräte zu schützen. Leistungsschwankungen können die Geräte erheblich beschädigen. Dieses Relais ist in der Lage, Funktionen im Zusammenhang mit der Stromversorgung wie Unterspannung und Überspannung zu überwachen. Dieses Relais ist universell für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie reduziert die Bestandskosten und spart Zeit bei der Geräteauswahl. Wie jedes andere Eaton Relais garantiert dieses Überwachungsrelais minimale Abschaltzeit, hohe Effizienz und eine nachhaltige Lebensdauer.Eigenschaften und Vorteile• Umgebungstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 60 °C. • Burst- und Überspannungsschutz • Kontaktkonfiguration: CO • Hohe Stoßfestigkeit • Immun gegen Strahlung • LED-Statusanzeigen • Mechanische Lebensdauer von 30M Zyklen • Schnelle Reaktionszeit • WetterschutzAnwendungen• Elektrotechnik • Fabrikautomation • Leichte industrielle Umgebungen • Niederspannungs-Schalttechnik • Überwachungsgeräte • Prozessleittechnik • WohneinrichtungenZertifizierungen• CAN/CSA-zertifiziert • CCC-Zulassung • EAC-Zulassung • GL-zertifiziert • Schutzart IP20 für Klemmen • Schutzart IP50 für Gehäuse • RCM-zertifiziert • RMRS-zertifiziert • UL508-zertifiziert Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Spannung | Elektrische Phasen: | 1 | Spannungsmessbereich: | 24 → 240V ac/dc | Montage Typ: | DIN-Schienen | Verzögerungszeit: | 0,1 → 30s | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, spannungsrelais 230v, industrierelais, 1793553, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Eaton, 184784EMR6VM600A1, Relays, Monitoring Relays, Relays & Signal Conditioning |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 127,67* | € 147,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,75* | € 155,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,41* | € 163,12* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 149,21* | € 169,64* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,43* | € 186,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|