Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec LD9Z, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Grün, 24 V ac/dc, Ø 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idec LD9Z, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Grün, 24 V ac/dc, Ø 60mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1794779
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LD9Z-6ALB-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Modul
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Grün
Montageart = Wandmontage
Lampen-Typ = LED
Stromaufnahme = 30mA
Sockeldurchmesser = 60mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LD9Z
IP Schutzart = IP54, IP65
Temperatur min. = -25°C

LED, Mehrfach-Effekt-Signalleuchte Serie LD9Z, Grün, WandmontageDie IDEC-Mehrfach-Effekt-Signalleuchte ist eine grüne Wandmontageleuchte aus der LD9Z-Serie. Das LD6A-Signallicht ist ergonomisch geformt für Visual- und akustische Erkennung und kombiniert die neueste LED-Technologie mit der Sicherheitstechnologie von IDEC und dem innovativen Design. Integrierte superhelle LEDs verringern Lichtstörungen, um die Beleuchtungsfarbe hervorzuheben. Die einzigartige Linsenform von IDEC ermöglicht eine hohe Sichtbarkeit aus verschiedenen Richtungen.Eigenschaften und Vorteile• 30 mA Stromverbrauch • Einstellbare Lautstärke (70 bis 90 dB) • Alarmtöne breiten sich um 360° aus • Blinken sowie konstanter Lichteffekt • Blinkzyklus 1,75 Hz (105 Blitze pro Sekunde, ca.) • Lampe im Lieferumfang enthalten • Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 55 °C. • Die Versorgungsspannung beträgt 12 V ac/dc • WandmontageausführungAnwendungen• FabrikautomationZertifizierungen• Schutzart IP54 • Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Grün
Montageart:
Wandmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromaufnahme:
30mA
Sockeldurchmesser:
60mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LD9Z
IP Schutzart:
IP54, IP65
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe grün 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 1794779, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Idec, LD9Z6ALBG, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,20*
€ 36,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,61*
€ 36,14*
€ 6,90*
ab € 23,57*
€ 37,22*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 41,56*
€ 62,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
LD6A-0DZQB
ab € 87,74*
Sonstiges
Idec
LD6A-0DQB
ab € 41,61*
Sonstiges
Idec
LD6A-0WQB
ab € 69,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.