Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec LD6A LED Signalturm Dauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idec LD6A LED Signalturm Dauer
Artikel-Nr.:
     108EL-1794772
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LD6A-0DQB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
idec signalampel
Serie = LD6A
Lampen-Typ = LED
Lichtart = Dauer
Montageart = Direktmontage
Sockeldurchmesser = 60mm
IP Schutzart = IP54, IP65
Dezibel min. = 70dB

Gestreiftes Design mit nicht-leuchtender Fläche zwischen den Streuscheiben. Integrierte superhelle LEDs verringern Lichtstörungen, um die Beleuchtungsfarbe hervorzuheben. Die einzigartige Streuscheibenform von IDEC ermöglicht eine hohe Sichtbarkeit aus verschiedenen Richtungen. Mit fünf verschiedene Montagetypen. Einfache Montage an Aluminiumrahmen, Wandmontage, direkte Montage und Mastmontage (mit Sockel oder L-förmiger Halterung). Klare Streuscheiben erhältlich. Blitzen: 1,75 Hz (ca. 105 Blitze pro Sekunde) Ergonomisch entwickelter Alarmton (3,3 kHz, 2 verschiedene Töne) mit Ausbreitung um 360 Grad. Einstellbare Lautstärke (70 bis 90 dB).
Weitere Informationen:
Serie:
LD6A
Lampen-Typ:
LED
Lichtart:
Dauer
Montageart:
Direktmontage
Sockeldurchmesser:
60mm
IP Schutzart:
IP54, IP65
Dezibel min.:
70dB
Weitere Suchbegriffe: signalsäule, signalsäule ip54, 1794772, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Idec, LD6A0DQB, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,54*
€ 57,31*
Frei Haus
ab € 42,84*
€ 58,67*
Frei Haus
ab € 42,99*
€ 60,26*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,49*
€ 117,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
LD9Z-6ALB-S
ab € 33,75*
Sonstiges
Idec
LD9Z-6ALB-Y
ab € 27,59*
Sonstiges
Idec
LD9Z-6ALB-G
ab € 23,55*
Sonstiges
Idec
LD9Z-6ALB-R
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.