Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Idec LD9Z, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Blau, 24 V ac/dc, Ø 60mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1794783
Hersteller:
Idec
Herst.-Nr.:
LD9Z-6ALB-S
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Modul
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Blau
Montageart = Wandmontage
Lampen-Typ = LED
Stromaufnahme = 30mA
Sockeldurchmesser = 60mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LD9Z
IP Schutzart = IP54, IP65
Temperatur min. = -25°C
LD6A SignaLight combines the latest LED technology with IDEC’s safety technology. Provides a new concept and innovative design, ideal for factory automation and other various applications.Striped design with non-illuminating area between the lenses. Built-in super bright LEDs reduce light disturbance to make the illuminating color stand out. IDEC’s unique lens shape enables high-visibility from different directions. Five different mounting styles available. Easy mounting to aluminum frames, wall mounting, direct mounting, and pole mounting (with base or with L-shaped bracket). Clear lens type available. Flashing cycle: 1.75 Hz (approx. 105 flashes per second) Ergonomically designed alarm sound (3.3 kHz, 2 different sounds) spreads 360º degrees. Adjustable volume (70 to 90 dB).
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Blau
Montageart:
Wandmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromaufnahme:
30mA
Sockeldurchmesser:
60mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LD9Z
IP Schutzart:
IP54, IP65
Temperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Signalgeber
>
Leuchtmelder
Weitere Suchbegriffe:
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
kontrolllampe 24v blau
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen 24v
,
1794783
,
Automation
,
Signalgeber
,
Leuchtmelder
,
Idec
,
LD9Z6ALBS
,
Automation & Control Gear
,
Automation Signalling
,
Beacons
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,55*
€ 84,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,19*
€ 84,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec LD6A LED Signalturm Blitz, Dauer
Idec
LD6A-0DZQB
ab € 141,85*
Sonstiges
Idec LD6A LED Signalturm Dauer
Idec
LD6A-0DQB
ab € 42,63*
Sonstiges
Idec LD6A LED Signalturm Dauer
Idec
LD6A-0WQB
ab € 69,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen