Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec SA1E Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 700 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idec SA1E Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 700 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-1795302
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-DP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 700 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = Kabel: 1 m
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 30 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Betriebstemperatur min. = -25°C
Erfüllte Normen = CE-zertifiziert, cULus

Sechs Erfassungsmethoden Kabelmodell (drei Kabellängen) und Modelle mit M8-Steckverbinder verfügbar. NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, EIN bei hell, EIN bei dunkel auswählbar. Erfassungsbereich verdoppelt mit den Modellen SA1E-T mit Durchgangsstrahl und SA1E-P polarisiert reflektierend. Äußerst stabil mit ausgezeichneter Vibrations- und Stoßfestigkeit. Koaxiales polarisiert reflektierendes Modell (SA1E-X) gewährleistet eine stabile Erkennung unbeeinflusst von der Bauweise, Neigung oder Bewegungen des Objekts, und das schnelle Ansprechen sowie der kleine Strahl gewährleisten ein zuverlässiges Zählen der Zielobjekte, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen. Luftgebläse-Montageblock zum Installieren eines Lüfters für die Reinigung der Linsenoberfläche. Ideal zur Aufrechterhaltung einer sauberen Linsenoberfläche und Sensorleistung. Neun Arten von Schlitze für Modelle mit Durchgangsstrahl erhältlich.
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
700 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
Kabel: 1 m
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
30 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Erfüllte Normen:
CE-zertifiziert, cULus
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, idec lichttaster, lichttaster, 1795302, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Idec, SA1EDP1, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.