Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220pF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0201 (0603M), AEC-Q200
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1795879
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
CGA1A2X7R1H221K030BA
EAN/GTIN:
5059045790501
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Filmkondensator
Kapazität = 220pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Die TDK-Mehrschicht-Keramikchipkondensator-CGA-Serie umfasst Produkte für die Oberflächenmontage, bei denen mehrere Schichten aus dielektrischem und leitfähigem Material abwechselnd geschichtet werden. Die monolithische Struktur sorgt für ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit. Durch den einfachen Aufbau werden im Gegensatz zu anderen Kondensatoren auch ein niedrigerer ESR, ESL und bessere Frequenzeigenschaften erreicht. Der Kapazitätsbereich liegt bei bis zu 47 uF und die Anordnung wurde auf den Bereich des Folien- oder Elektrolytkondensators ausgedehnt.Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit dank der monolithischen Struktur.Niedrige ESR, ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen ein Schaltungsdesign, das den theoretischen Werten weitgehend entspricht.Geringe Eigenerwärmung und hoher Welligkeitswiderstand durch niedrigen ESROhne Polarität.ANWENDUNGENKfz-Elektronik (Motorsteuergeräte, Sensormodule und Batterieleitungsglättung)LC-Resonanzschaltungen (C0G).Anwendungen, die eine höhere Zuverlässigkeit erfordern
Weitere Informationen:
Kapazität:
220pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Folienkondensator
,
Kunststoff-Folienkondensator
,
Kunststofffolienkondensator
,
Chip-Kondensator
,
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
folienkondensator smd
,
filmkondensator
,
tdk folienkondensator
,
1795879
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
TDK
,
CGA1A2X7R1H221K030BA
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,01014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen